曜日別特売
T-H06PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 89713523

T-H06PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 89713523
T-H06PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 89713523

多目的樹脂ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻長さ(m)10シルバー目合い(mm)25×25注文コード89713523品番T-H06PB
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。
目崩れが無く、コシのあるネットです。
ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。
軽量で扱いやすく作業性がアップします。
耐候性に優れたブラック色です。
流行のイングリッシュグリーン色です。

用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。シルバー長さ(m)10幅(m)1材質高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)トラスコ品番835-6654質量(kg)7仕様縦糸 幅3.8X厚3.2mm 横糸 幅4.5X2.9mm目合い(mm)25×252018年トラスコ掲載ページ2 1066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする