※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラロープ 3つ打

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89713584 品番 TTR-7.5-100
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。

線径(mm)7.5 長さ(m)100 用途立入禁止・危険区域の表示。 トラスコ品番828-1002 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)2.4 黄/黒 包装形態バンド掛巻 2018年トラスコ掲載ページ6 1694

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713593
2022-10-15
用途:
駐車場

自宅の駐車場区切り用に購入しました。
偶然ですが、ぴったり。

1人が参考にしています
対象商品:
89713575
2018-06-12
用途:
屋外での表示
MS SOUND 様

値段の適当で、普通に使えています。
屋外使用なので、紫外線での劣化は年数が
経たないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする