THTP-1210 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO 89713672 THTP-1210 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO 89713672

反射標識ロープ トラ柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89713672 品番 THTP-1210
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

JPマーク認定品です。
反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。
57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。

用途
夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。
駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)12 長さ(m)10 トラスコ品番855-2553 材質高輝度反射材、ポリエステル 黄/黒 質量(g)580 包装形態袋入 引張強度(kN)3.77 2018年トラスコ掲載ページ6 1695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする