※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易結束ベルト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89713898 品番 TSB-202Y
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。

用途
棚などの荷物の落下防止。
パイプなどの結束。
幅(mm)20 長さ(m)2 ベルト色 仕様ラチェット機能あり トラスコ品番856-6779 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(g)160 最大使用荷重(kg)30 2018年トラスコ掲載ページ6 1726

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713873
2025-01-10
用途:
購入したコンパネを運搬する際

なかなかこの幅と長さのベルトがなかったのでちょうど良いサイズで使い易いです。

対象商品:
89713898
2022-09-03
用途:
電子レンジの固定に
運輸・通信業

軽量かつベルト幅も使いたい物にちょうど良い感じだったので購入しました!締め付けトルクも大きく無くてよかったですね。キャンピングカー内で電子レンジラックと電子レンジを固定する為に使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
89713934
2022-10-06
用途:
荷物の運搬時
教育・研究機関

ベルトをラチェット部分に入れる時も簡単に入れる事ができる。ラチェットの耐久性も有り、問題は無い。ベルトは使用してもほつれが発生することもなく、おススメの商品である。

1人が参考にしています
対象商品:
89713873
2021-07-27
用途:
集塵機のダスト入れの袋を固定させる

予想通りの使用感で満足ですが、紐の通し方がわからず四苦八苦しました。
説明書が有れば助かりました。今の世の中はネットで調べればわかるので、これで良いのかもしれません。

対象商品:
89713873
2020-10-11
用途:
用途は様々荷崩れ,転倒防止等に固縛用
建設業・工事業

バックル式数本もつていますが、ラチェツト式2M位のが欲しかったのがやっとモノタローで見つけました重宝しています。

対象商品:
89713925
2018-12-11
用途:
機械の、結束
建設業・工事業

長さ調節がみやすいので、簡単に、調節、固定が、出来ました。

対象商品:
89713873
2019-10-24
用途:
レンチの締め上げ
金融・保険業

巻き取りと解除の仕方の説明書が付いていれば、もっと良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする