※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機本体
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
3
ベルト色
黒
注文コード
89714004
品番
TSB-253BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ベルト色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚などの荷物の落下防止。
仕様
ラチェット機能なし
トラスコ品番
856-6790
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
幅(mm)
25
質量(g)
180
長さ(m)
3
ベルト色
黒
最大使用荷重(kg)
40
2018年トラスコ掲載ページ
6 1726