HBK-38 平ベルト用金具 TRUSCO 89714083 HBK-38 平ベルト用金具 TRUSCO 89714083 HBK-38 平ベルト用金具 TRUSCO 89714083 HBK-38 平ベルト用金具 TRUSCO 89714083 HBK-38 平ベルト用金具 TRUSCO 89714083

平ベルト用金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89714083 品番 HBK-38
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

平ベルトを自由自在に加工できます。
10個入りのお得用タイプです。

用途ベルト同士の連結用。 トラスコ品番855-2512 材質ポリアセタール(POM) ブラック 質量(g)37.8 適合ベルト幅(mm)38 縦(mm)45 横(mm)24 2018年トラスコ掲載ページ6 1731

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89714056
2023-05-30
用途:
倉庫内備品

落下防止ベルトの端末処理で購入しました。
特別ではありませんが安心して使用出来ます。

対象商品:
89714056
2021-08-20
用途:
機材の補修

機材収納袋の修理に使いました。細かい部品でも購入できるのでありがたいです。

対象商品:
89714065
2020-08-09
用途:
棚の落下防止ベルト用

滑らない。
滑り防止のギザギザがついてるのが効いていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする