※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水
清水の 南京錠・鍵
清水の 南京錠
ステンロックツル長同一No.無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89714195
品番
2500SSD50L
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
鍵3本
トラスコ品番
431-3500
幅(mm)
48.0
材質(本体)
真鍮
質量(g)
220
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
50
寸法B(mm)
110.0
桁数
(キー)A00000 5桁
寸法C(mm)
25.4
つる径(Φmm)
7.2
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス(SUS304)