※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
ステンロックツル長同一No.無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89714204
品番
2500SSD60L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
鍵3本
トラスコ品番
431-3526
幅(mm)
58.2
材質(本体)
真鍮
質量(g)
400
種類
同一キー
呼び寸法(mm)
60
寸法B(mm)
120.0
桁数
(キー)AR00000 5桁
寸法C(mm)
32.3
つる径(Φmm)
8.0
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス(SUS304)