※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMB-300-W 伸縮マルチバンド TRUSCO 89714388 TMB-300-W 伸縮マルチバンド TRUSCO 89714388

伸縮マルチバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 89714388 品番 TMB-300-W
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。
ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。

長さ(m)0.3 トラスコ品番856-4349 質量(g)15 用途簡易結束用として。 材質ポリエステル 幅(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1749 引張剪断強度(N/cm2)9.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89714372
2022-12-22
用途:
収納
有限会社ハナツヅキエンタープライズ 様 (飲食業)

バンド自体の耐久性もあり、
使い勝手がよく再購入させていただきました。

対象商品:
89714372
2022-03-02
用途:
収納
飲食業

ホームセンターなど探しておりましたが
なかなかこのサイズの取り扱いが有りませんでした。
さすが「モノタロウ」様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする