つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルメットシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89714414
品番
847-AV
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
新規入場教育・安全教育を徹底するのに効果的です。
寸法(縦×横)(mm)
30×100
質量(g/組)
12
用途
安全作業の徹底に。
トラスコ品番
452-4233
材質
合成紙
質量(g)
120
取付方式
シール