つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルメットシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89714423
品番
869-FV
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
新規入場教育・安全教育を徹底するのに効果的です。
寸法(縦×横)(mm)
35×80
質量(g/組)
11
用途
安全作業の徹底に。
トラスコ品番
452-4241
材質
合成紙
質量(g)
110
取付方式
シール