つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
蛍光標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89714511
品番
FS-41
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表示内容
注意/頭上注意
取付方式
穴4
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
447-5402
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×450
穴数
4