※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
チャック付クッション袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89714774
品番
TCP-1832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアパックが付いたチャック袋(ジップバッグ)です。
中身の商品には直接プチプチの粒が当たらず跡が残りません。
用途
指輪や時計などの宝石、貴金属の保管・運搬に。
精密部品や機器の通い用や保管用に。
中身が見えるので小物や貴重品の収集・整理用に。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
185
高さ(mm)
325
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
トラスコ品番
835-9352
質量(g)
229.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 1840