TCH-23731 段ボールクリップ TRUSCO 89714862 TCH-23731 段ボールクリップ TRUSCO 89714862 TCH-23731 段ボールクリップ TRUSCO 89714862

段ボールクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード89714862 品番TCH-23731
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

梱包作業の便利グッズです。
開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。

オレンジ 材質ABS樹脂 仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット トラスコ品番836-2886 厚さ(mm)15 直径(Φmm)65 質量(g)46 2018年トラスコ掲載ページ6 1861

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89714862
2023-05-10
用途:
段ボールのふたの仮止め

段ボールの厚さがあるものには使用できません。Wフルートの厚さ8mmの段ボールにはまったくはまらず、使えなくて残念でした。試しに厚さ5mmの段ボールの仮止めをしたところ、ちゃんとはまって仮止め出来たのですが、外す時になかなか外れず大変でした。もう少し厚みのあるダンボールにも対応して、ふたを止める時スライドしやすいと使いやすいのではと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89714862
2020-04-20
用途:
段ボールの仮蓋
株式会社ILファーマパッケージング 様

2ヵ月間パッキングができない一時保管書類の仮蓋に最適。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする