TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 針金荷札
荷札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
89715027
品番
TNFG-05
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
荷物に貼って注意喚起に使用します。
荷物に貼って注意喚起に使用します。
縦(mm)
115
横(mm)
58
トラスコ品番
855-2521
質量(g)
20
表示内容
天地無用
仕様
10組入(1組2枚入)、シールタイプ、2枚1組、10組入
材質
紙
2018年トラスコ掲載ページ
6 1876