TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 針金荷札
荷札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
89715045
品番
TNFM-01
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
荷物に貼って注意喚起に使用します。
荷物に貼って注意喚起に使用します。
縦(mm)
58
横(mm)
115
トラスコ品番
855-2513
質量(g)
20
表示内容
われもの注意
仕様
10組入(1組4枚入)、シールタイプ、4枚1組、10組入
材質
紙
2018年トラスコ掲載ページ
6 1876