TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 針金荷札
荷札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
89715115
品番
TNFJEC-04
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
荷物に貼って注意喚起に使用します。
荷物に貼って注意喚起に使用します。
縦(mm)
175
横(mm)
75
トラスコ品番
855-2595
質量(g)
50
表示内容
取扱注意、天地無用、ぬれもの
仕様
シールタイプ、3枚1組、20組入
材質
紙
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875