TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 針金荷札
針金付き荷札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
89715124
品番
THNF-L-1000
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
無地タイプで記入ができます。
針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。
無地タイプで記入が可能
用途
内容表示、価格表示に。
商品の整理や識別などに。
様々な表示に。
縦(mm)
120
横(mm)
60
仕様
針金付タイプ、1000枚入り
トラスコ品番
855-2525
材質
紙、針金
質量(kg)
1
表示内容
無地
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875