TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 針金荷札
針金付き荷札(ユポ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89715158
品番
THNF-L-Y-50
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。
縦(mm)
120
横(mm)
60
用途
様々な表示に。
仕様
針金付タイプ、50枚入り
トラスコ品番
855-2583
材質
合成紙、真ちゅう、針金
質量(g)
55
表示内容
無地
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875