※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
梱包用OPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50巻)
1巻
1セット(50巻)
テープ厚さ(mm)
0.065
0.05
0.065
0.077
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:ゴム系
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50巻)
注文コード
89715194
品番
TOPT-6550P
参考基準価格(税別)
¥18,420
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途
軽量物用です。
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
856-6771
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
9
色
透明
主な用途
梱包用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1897
テープタイプ
重ね貼り可