クーラントシステム ホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 89715491 品番 82021G
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番437-9365 セット内容ホース2本組 材質アセタール樹脂 長さ(mm)153 灰色 質量(g)11 呼び1/4 リンク数20 アズワン品番64-9181-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89715525
2021-08-21
用途:
自在スタンドとして

手で自由に曲げられ、ネジ等を触らず任意の位置に止まる特性から、スタンドに流用します。タブレット等の自重なら停止する感じです。3/4"用の専用道具がないと接続分離は大変ですね。つなぐだけなら17ミリ径くらいの棒を中に挿して圧掛けるとパチンとはまります。

対象商品:
89715516
2015-08-18
用途:
LED照明用自在シャフト

今回クーラント用ではなくLED照明の自在シャフト用に用いてみたのですが、
呼び径1/2で固さが正解でした、色も機械本体に合って良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする