TNI-4040W ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCO 89715562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップテープ 屋内用

商品レビューを投稿する
内容量1セット(50枚)幅(mm)40テープ幅(mm)40注文コード89715562品番TNI-4040W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。
工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。
タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。
抗菌、防カビ処理を施しています。

用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)0.4テープ厚さ(mm)0.65基材なし粘着剤アクリル系砥粒合成ゴム粒子使用場所屋内用トラスコ品番829-1391長さ(mm)40幅(mm)40質量(g)180長さ(m)0.4引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用2018年トラスコ掲載ページ6 2080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする