※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の フレコンバック、モッコ
明大の モッコ
明大の モッコ本体
アイ形ベルトモッコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89715683
品番
BM3-14
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8154
長さ(mm)
(吊手)1500
幅(mm)
1400
質量(kg)
3.5
網目(mm)
150
最大使用荷重(t)
1