※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
アイ形ベルトモッコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
(吊手)2000
(吊手)1000
(吊手)1500
(吊手)2000
質量(kg)
7
2.5
3.5
5.5
3
4.5
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89715726
品番
BM3H-18
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-8197
長さ(mm)
(吊手)2000
幅(mm)
1800
質量(kg)
7
網目(mm)
150
最大使用荷重(t)
1