※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の フレコンバック、モッコ
明大の モッコ
明大の モッコ本体
マスク形ベルトモッコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89715762
品番
BM4H-09
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
(吊手)1000
幅(mm)
900
網目(mm)
250
質量(kg)
3
トラスコ品番
433-8235
最大使用荷重(t)
1