※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の フレコンバック、モッコ
明大の モッコ
明大の モッコ本体
マスク形ベルトモッコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89715771
品番
BM4H-14
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
(吊手)1500
幅(mm)
1400
網目(mm)
150
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
433-8243
最大使用荷重(t)
1