NO2040 SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 89715796 NO2040 SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 89715796 NO2040 SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 89715796 NO2040 SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 89715796 NO2040 SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 89715796 NO2040 SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 89715796

SBL-1000用トリプルハンドル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89715796 品番NO2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
ボールポイントの早回しから本締めまで連続して作業可能。

質量(g)170 タイプリターンハンドル トラスコ品番435-8520 形状トリプル型

商品説明動画

トリプルハンドル
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89715796
2021-05-19
用途:
メンテナンス作業
有限会社竹下電機製作所 様 (製造業)

配管パイプで代用してました、たまたま見つけて使用、レンチの差し替えしなくてもハンドルのみで作業出来るのではかどっています。

対象商品:
39523111
2021-05-07
用途:
六角レンチでの増し締め、緩め
建設業・工事業

六角レンチだけの作業だと、不安があったのですが、これを使用すると確実な作業がで来ました。

対象商品:
39523111
2021-02-13
用途:
機械のメンテナンス
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

この商品は以前から欲しいと思っていたので購入しました。

対象商品:
39523111
2018-07-29
用途:
機械修理

以前は某格安工具屋さんのオリジナル商品の延長ハンドルを使用していましたがm10ボルトの締め付けの際ににあっさり折れてしまったのでこちらを購入してみました。
1本目を誤って紛失してしまったので今回2本目の購入となりましたがおよそ2年間、1日100から200本のボルト(m6〜m12)を締め緩めしてきましたが穴の部分が若干摩耗する程度で折れや曲がりなく安心して使えています。
ただしボールポイントで使用する場合にはトルクがかかり過ぎてレンチが折れるのでWISEかボンダス等のハンドル対応レンチを使用されることをオススメします。
ちなみに…WERAのステンレスレンチに使用した時にはL型の短い方が折れました(泣)

対象商品:
39523111
2018-01-25
用途:
機械メンテナンス

機械修理に来たメーカーサービスの子が持っており、商品の存在を知りました。
ただ伸ばすだけなら鉄パイプでもよいが、肉厚があり角度も変えられるので便利です。
1つ持っていれば色々なサイズの六角レンチで使えるので、工具箱にぜひ1つ。

1人が参考にしています
対象商品:
39523111
2018-05-21
用途:
油圧ブロックのメンテナンス時
ks tech 様 (建設業・工事業)

以前からセットで使用していましたが経年劣化なのかハンドルが折れてしまい全く同じ物だと知り購入した。
まだ作業では使っていませんが多分大丈夫だと思います。

対象商品:
39523111
2017-05-14
用途:
工作機械のメンテナンス
プライムアフターサービス 様

Lレンチでボルトの締め付け、緩めなどで使用するのに長さ、太さ、強度パイプの角度がちょうど使いやすいので重宝してます。
紛失してリピート購入です。

対象商品:
39523111
2017-02-14
用途:
機械の組み立て メンテナンス
建設業・工事業

まだ使って無いんですけど、先輩が持っているので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする