TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの 土のう袋
UVブラック土のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89715797
品番
TUVDN-10P
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れたブラック土のうです。
耐候性は約2〜3年程度です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
用途
長期間での常設土塁。
災害対策用の備品として。
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
855-5471
質量(kg)
0.63
縦(mm)
620
横(mm)
480
2018年トラスコ掲載ページ
9 1146