TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの 土のう袋
UVブラック土のう
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
89715806
品番
TUVDN-200P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥35,560
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れたブラック土のうです。
耐候性は約2〜3年程度です。
用途
長期間での常設土塁。
災害対策用の備品として。
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
855-5472
質量(kg)
13
縦(mm)
620
横(mm)
480
2018年トラスコ掲載ページ
9 1146