※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
特選万能用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89715964
品番
TPB-340D
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
刷毛幅(mm)
40
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
12
用途
水性、油性用。
トラスコ品番
855-8139
全長(mm)
230
質量(g)
23
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛、ポリプロピレン(PP)
主な用途
水性用、油性用
2018年トラスコ掲載ページ
7 0184