※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特選万能用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89715973 品番 TPB-341D
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。

刷毛幅(mm)60 毛丈(mm)37 玉厚(mm)13 用途水性、油性用。 トラスコ品番855-8140 全長(mm)230 質量(g)32 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 2018年トラスコ掲載ページ7 0184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする