※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89716034 品番 TPB-360D
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。

刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)40 玉厚(mm)16 用途油性用、万能刷毛。 トラスコ品番855-8141 全長(mm)230 質量(g)33 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)馬毛、豚毛 主な用途油性用 毛色黒色 2018年トラスコ掲載ページ7 0184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする