品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の 電線保護
品川商工の 編組チューブ
SFチューブ SF-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
453-8889
注文コード
89716042
品番
SF-A02T100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
トラスコ品番
453-8889
材質/仕上
ポリエステル(モノフィラメント)
質量(kg)
0.34
外径(Φmm)
3
束線径(Φmm)
2〜9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89716042
SF-A02T100
22347747
SF-A02
SFチューブ SF-Aシリーズ
品川商工
1巻
¥
9,798
税込
¥
10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)