※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89716043
品番
TPB-361D
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
刷毛幅(mm)
60
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
16
用途
油性用、万能刷毛。
トラスコ品番
855-8142
全長(mm)
230
質量(g)
49
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
2018年トラスコ掲載ページ
7 0184