※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の 電線保護
品川商工の 編組チューブ
SFチューブ SF-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89716051
品番
SF-A05T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
トラスコ品番
453-8897
材質/仕上
ポリエステル(モノフィラメント)
質量(kg)
0.76
外径(Φmm)
6
束線径(Φmm)
5〜13