※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-A11T100 SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工 89716076 SF-A11T100 SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工 89716076

SFチューブ SF-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89716076 品番 SF-A11T100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
長さ(m)100 トラスコ品番453-8919 材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント) 質量(kg)1.86 外径(Φmm)12 束線径(Φmm)11〜29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする