※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル
ウイニングボアーの ホールソー
ウイニングボアーの ホールソーセット品
ホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89716085
品番
WBH-14
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
440-4092
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼
質量(g)
120
刃厚(mm)
3