※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBH-85 ホルソー ウイニングボアー 89716103 WBH-85 ホルソー ウイニングボアー 89716103 WBH-85 ホルソー ウイニングボアー 89716103

ホルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89716103 品番 WBH-85
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)85 有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)13 トラスコ品番440-4114 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 質量(g)540 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする