ウイニングボアー
ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル
ウイニングボアーの ホールソー
ウイニングボアーの ホールソーセット品
ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89716121
品番
WBHL-20
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
有効長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
440-4131
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼
質量(g)
128
刃厚(mm)
3