TRUSCO
ミニマムローラー スポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
1セット(3本)
1セット(2本)
ローラーサイズ(inch)
2
1
2
3
4
5
ローラーサイズ(mm)
50
25
50
75
100
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
89716147
品番
TMIR-13-SP2
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。
接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途
入り隅などの細部塗装用。
接着剤、水性ボンドの塗布。
木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0215
質量(g)
15
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(inch)
2
適合ハンドル
TMRF-2
ローラーサイズ(mm)
50
適合塗料
水性塗料、水性接着剤専用
主な用途
平滑面用
ローラー径(Φmm)
35
芯径(mm)
3
材質(ローラー部)
ウレタン
種類
ローラー
トラスコ品番
855-7651