※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBHL-28 ロング ウイニングボアー 89716182 WBHL-28 ロング ウイニングボアー 89716182 WBHL-28 ロング ウイニングボアー 89716182

ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89716182 品番 WBHL-28
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
刃径(Φmm)28 有効長(mm)38 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番440-4190 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 質量(g)149 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする