※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBHL-33 ロング ウイニングボアー 89716216 WBHL-33 ロング ウイニングボアー 89716216 WBHL-33 ロング ウイニングボアー 89716216

ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89716216 品番 WBHL-33
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
刃径(Φmm)33 有効長(mm)38 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番440-4220 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 質量(g)179 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする