TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生シート/カバー
TRUSCOの 養生カバー
自動車養生カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89716262
品番
TCYC-L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
用途
車用の養生カバーとして。
適合
ワンボックスカー・RV・大型自動車など
トラスコ品番
831-5327
幅(mm)
4800
厚さ(mm)
0.03mm
サイズ
L
質量(g)
830
長さ(m)
7.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 0253