※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBHL-55 ロング ウイニングボアー 89716277 WBHL-55 ロング ウイニングボアー 89716277 WBHL-55 ロング ウイニングボアー 89716277

ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89716277 品番 WBHL-55
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(Φmm)55 有効長(mm)38 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番440-4289 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 質量(g)295 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする