TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの 養生シート/カバー
TRUSCOの 養生カバー
自動車養生カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89716278
品番
TCYC-M
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
用途
車用の養生カバーとして。
適合
普通自動車・コンパクトカー・軽自動車など
トラスコ品番
831-5326
幅(mm)
3600
厚さ(mm)
0.03mm
サイズ
M
質量(g)
560
長さ(m)
6.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 0253