※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗装用養生シート

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)3600 トラスコ品番836-8826 注文コード89716296 品番TPES-1810-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は幅・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。
コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。

厚さ(mm)0.01 用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番836-8826 材質ポリエチレン(HDPE)フィルム 幅(mm)3600 質量(kg)3.68 透明 長さ(m)100 2018年トラスコ掲載ページ7 0252
注意
※品番にWがつくものは、二つ折りになっているタイプです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89716332
2023-04-27
用途:
創作活動時
製造業

静電気でテープなしでもシートが付き、いろいろなところに使用できて助かっています。

対象商品:
89716323
2020-12-14
用途:
塗装作業時
その他業種

サイズ、質感ともに使いやすく問題なし。送料がかからなければなお良し。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする