TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 溶接面
TRUSCOの 溶接面ヘルメット取付型
二重防災面 ヘルメット取付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
855-0211
注文コード
89716393
品番
TBM-603YW
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
取付金具なしでヘルメットに装着できます。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途
簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。
溶接・溶断作業。
ガス切断作業。
ろう付け作業。
種類
ヘルメット
トラスコ品番
855-0211
材質
面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)
320
2018年トラスコ掲載ページ
7 0348