TYA-T5 アルゴン溶接手袋 5本指 TRUSCO 89716436 TYA-T5 アルゴン溶接手袋 5本指 TRUSCO 89716436

アルゴン溶接手袋 5本指

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89716436 品番TYA-T5
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。
掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。

サイズフリー 全長(cm)30.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 材質掌部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付 ホワイト 入数(双)1 用途アルゴン溶接に。 トラスコ品番856-3402 厚さ(mm)袖部 質量(g)125 タイプ5本指 2018年トラスコ掲載ページ7 0364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89716436
2020-07-24
用途:
重機作業
サービス業

他のクロム革に比べると匂いや刺激臭が強い。当方の個人的体質によるのかもしれないが手に10分ぐらいはめているとムズムズしてくる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする