※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10068240 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716487 10068240 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716487 10068240 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716487 10068240 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716487 10068240 クレモナ水産 胴付き長靴 ロゴス 89716487

クレモナ水産 胴付き長靴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89716487 品番 10068240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800
鉄紺 サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番441-4608 材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(kg)2.10 股下(cm)78 総丈(cm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする