TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 溶接用手袋
ケブラー糸使用溶接手袋 3本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89716488
品番
KEVY-T3
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。
磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。
裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
サイズ
フリー
全長(cm)
33
材質
牛床革、ケブラー[[(R)]]糸
入数(双)
1
用途
溶接、溶断作業に。
仕様
フリーサイズ
トラスコ品番
837-1260
セット内容
両手
厚さ(mm)
1.4(±0.1)
質量(g)
310
2018年トラスコ掲載ページ
7 0365